{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 10 mm | |
VDI-grootte | VDI 20 | |
d6 | 50 mm | |
l6 | 50 mm | |
l7 | 41 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Koelkanaaldraad | M6 | |
Spanschroef-schroefdraad | M6 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319310 10 | |
EAN/GTIN | 4062406754822 | |
Nummer fabrikant | 319310 10 |