{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 130 mm | |
b2 | 65 mm | |
Schachtbreedte b3 | 43 mm | |
h5 | 43,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-multi-opname |
Artikelnummer | 319191 40 | |
EAN/GTIN | 4045197624925 | |
Nummer fabrikant | 319191 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Eco dubbele VDI-opname axiaal, Schacht-⌀ d1: 40mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 937,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 130 mm | 90 mm | 90 mm |
b2 | 65 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h5 | 43,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 72 mm | 72 mm |