{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Schachtbreedte b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-multi-opname |
Artikelnummer | 319185 40 | |
EAN/GTIN | 4045197955050 | |
Nummer fabrikant | 319185 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI-multi-opname 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 274,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 937,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b2 | 42,5 | 65 | 42,5 |
Schachtbreedte b3 | 20,5 | 43 | 20,5 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h5 | 32,5 | 43,5 | 32,5 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
l1 | 72 | 85 | 72 |
Producttype | VDI-multi-opname | VDI-multi-opname | VDI-multi-opname |