{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Schachtbreedte b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319116 50 | |
EAN/GTIN | 4067263238027 | |
Nummer fabrikant | 319116 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C2 axiaal, links 50 mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
357,41 €
€ 134,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 32 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
l1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Schacht-⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |