{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Schachtbreedte b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319116 30 | |
EAN/GTIN | 4067263238003 | |
Nummer fabrikant | 319116 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C2 axiaal, links 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 151,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 93,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
Vorm | C | C |
h1 | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | 30 mm |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |