VDI-koelvloeistofleiding koper 5X100

Artikelnummer: 319115 5X100
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting M5
    Inwendige koeling ja
    Totale lengte 100 mm
    Kleurcode VDI-schacht VDI 30; VDI 40
    Producttype Koelvloeistofslang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319115 5X100
    EAN/GTIN 4045197313867
    Nummer fabrikant TOP52GR10,0

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Materiaal koper (CU).
    Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

    Toepassing:

    In VDI-opnames in kogelspuitmonden met metrische schroefdraad.