VDI-koelvloeistofleiding koper 3,5X50

Artikelnummer: 319115 3,5X50
op aanvraag
Op voorraad
707 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M3,5
Inwendige koeling ja
Totale lengte 50 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 20
Producttype Koelvloeistofslang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319115 3,5X50
EAN/GTIN 4045197313843
Nummer fabrikant 10019113

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal koper (CU).
Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

Toepassing:

In VDI-opnames in kogelspuitmonden met metrische schroefdraad.