{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Schachtbreedte b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319107 40 | |
EAN/GTIN | 4067263224471 | |
Nummer fabrikant | 319107 40 |