{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 43 mm | |
b2 | 24 mm | |
Schachtbreedte b3 | 13 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 44 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 16 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319107 16 | |
EAN/GTIN | 4067263224440 | |
Nummer fabrikant | 319107 16 |