{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319093 40 | |
EAN/GTIN | 4062406240752 | |
Nummer fabrikant | 319093 40 |