Eco-gereedschapsopname vorm B8 radiaal, links, lang 30 mm

Artikelnummer: 319093 30
Korting
273,98 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm B
Schacht-⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 38 mm
h6 35 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 30
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319093 30
EAN/GTIN 4062406240745
Nummer fabrikant 319093 30

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor uitwendige bewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.