{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319057 30 | |
EAN/GTIN | 4067263201335 | |
Nummer fabrikant | 319057 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gereedschapsopname vorm B6 radiaal, links, lang 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 148,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
263,68 €
€ 129,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
263,68 €
€ 129,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
182,00 €
€ 58,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 148,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
h2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
l1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
l2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Schacht-⌀ d1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |