{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319071 30 | |
EAN/GTIN | 4045197584311 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Eco-gereedschapsopname vorm B5 radiaal, rechts, lang 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
256,00 €
€ 144,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
256,00 €
€ 129,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
182,00 €
€ 64,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 100 | 100 | 100 |
b2 | 65 | 65 | 65 |
h1 | 20 | 20 | 20 |
h2 | 29 | 29 | 29 |
h5 | 38 | 38 | 38 |
l1 | 22 | 22 | 22 |
l2 | 40 | 40 | 40 |