{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 35 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319011 30 | |
EAN/GTIN | 4045197523624 | |
Nummer fabrikant | 319011 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Eco-gereedschapsopname vorm B2 radiaal, links, kort, Schacht-⌀ d1: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
122,57 €
€ 68,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 47,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 74,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 113,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Vorm | B | B | B | B |
h5 | 38 mm | 38 mm | 28 mm | 35 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |