{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 35 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319010 30 | |
EAN/GTIN | 4045197223913 | |
Nummer fabrikant | 319010 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gereedschapsopname vorm B radiaal, links, kort 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
97,60 €
€ 52,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
119,00 €
€ 81,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | B | B |
h1 | 20 | 20 |
h2 | 29 | 29 |
h5 | 38 | 38 |
l2 | 40 | 40 |
Schacht-⌀ d1 | 30 | 30 |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |