{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319007 20 | |
EAN/GTIN | 4067263014270 | |
Nummer fabrikant | 319007 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gereedschapsopname vorm B1 radiaal, rechts, kort 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 74,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
101,56 €
€ 43,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 96,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
Vorm | B | B | B |
h1 | 16 | 16 | 16 |
h5 | 25 | 30 | 27 |
l1 | 16 | 16 | 16 |
l2 | 30 | 30 | 30 |
Schacht-⌀ d1 | 20 | 20 | 20 |