{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | B | |
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319006 20 | |
EAN/GTIN | 4067263201755 | |
Nummer fabrikant | 319006 20 |