{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 25 mm | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 71 mm | |
B | 40 mm | |
Buiten-⌀ D | 102 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318876 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673015 | |
Nummer fabrikant | PS6.V25.N11.071 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gereedschapshouder Radiaal 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
Afkoppellengte A-maat | 71 | 90 | 71 |
Buiten-⌀ D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
voor vierkantopname | 25 | 25 | 25 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Producttype | Tapkruk | Tapkruk | Tapkruk |