Gereedschapshouder Radiaal 20 mm

Artikelnummer: 318876 20
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor vierkantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 20 mm
Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 60 mm
B 30 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318876 20
EAN/GTIN 2050001672643
Nummer fabrikant PS6.V20.N11.060

Omschrijving

Uitvoering:

met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.