{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 25 mm | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 110 mm | |
B | 40 mm | |
Buiten-⌀ D | 94 mm | |
Punt-middenverplaatsing f | 12,7 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318857 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893338 | |
Nummer fabrikant | 318857 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco gereedschapshouder diagonaal 45°, rechts 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
Buiten-⌀ D | 94 | 94 | 94 | 94 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
voor vierkantopname | 25 | 25 | 25 | 25 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
Punt-middenverplaatsing f | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Producttype | Tapkruk | Tapkruk | Tapkruk | Tapkruk |