{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 25 mm | |
Opname | HSK-T 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 112,7 mm | |
Spanlengte L1 | 80 mm | |
B | 40 mm | |
Buiten-⌀ D | 94 mm | |
Punt-middenverplaatsing f | 12,7 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318628 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893284 | |
Nummer fabrikant | 318628 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Eco gereedschapshouder diagonaal 45°, links, HSK-T 63, voor vierkantopname: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
||||
Opname | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
voor vierkantopname | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Inwendige koeling | ja | yes | yes | yes |
Punt-middenverplaatsing f | 12,7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
Producttype | Tapkruk | Pin vice | Pin vice | Pin vice |