{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 25 mm | |
Opname | HSK-T 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
Spanlengte L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
Buiten-⌀ D | 102 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318623 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893253 | |
Nummer fabrikant | 318623 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Eco gereedschapshouder axiaal, dubbel, rechts, HSK-T 63, voor vierkantopname: 25mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 337,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Buiten-⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
voor vierkantopname | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Spanlengte L1 | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Producttype | Tapkruk | Tapkruk | Tapkruk |