Eco gereedschapshouder axiaal, enkel, rechts, HSK-T 63, voor vierkantopname: 25mm

Artikelnummer: 318620 25
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor vierkantopname (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 25 mm
Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 130 mm
Spanlengte L1 88 mm
B 40 mm
Buiten-⌀ D 102 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318620 25
EAN/GTIN 4045197889379
Nummer fabrikant 318620 25

Omschrijving

Uitvoering:

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.
GARANT - Optimalisatie van de standtijden, betere oppervlakken, hogere proceszekerheid en verhoging van de productiviteit dankzij GARANT Eco.

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Tip:

Inclusief doorboorde onderlegplaat. Daardoor geschikt voor klemdraaihouder met schacht 20 en 25 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Eco gereedschapshouder axiaal, enkel, rechts, HSK-T 63, voor vierkantopname: 25mm

Eco gereedschapshouder axiaal, enkel, rechts, HSK-T 63, voor vierkantopname: 25mm

op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 337,00
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 337,00
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Opname HSK-T 63 HSK-T 63 HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3 ISO 12164-3 ISO 12164-3
Buiten-⌀ D 102 mm 102 mm 102 mm
B 40 mm 40 mm 40 mm
voor vierkantopname 25 mm 25 mm 25 mm
Spanlengte L1 88 mm 88 mm 88 mm
Producttype Tapkruk Tapkruk Tapkruk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen