Snelwisselhouder met cilindrische boring C50

Artikelnummer: 318300 C50
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type C50
Geschikt voor nr. 318000 C
Boring-⌀ 50 mm
Lengte 160 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318300 C50
EAN/GTIN 4045197316189
Nummer fabrikant Bs 33/50/160

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgerust met te borgen hoogteverstelschroef en 2 klemschroeven.

Toepassing:

Voor de opname van morseconushulzen nr. 318400.