Snelwisselhouder met cilindrische boring B

Artikelnummer: 318300 B
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type B
Geschikt voor nr. 318000 B
Boring-⌀ 40 mm
Lengte 120 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318300 B
EAN/GTIN 4045197316165
Nummer fabrikant Bs 22/40/120

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgerust met te borgen hoogteverstelschroef en 2 klemschroeven.

Toepassing:

Voor de opname van morseconushulzen nr. 318400.