P290 EPW125-4-4.-W1.00-12 Lange-reikseindfrezen met 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3181281
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181281
EAN/GTIN 7291075317381
Nummer fabrikant 3181281
L-nummer L23980 1525

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,472″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4,72″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechter HANDaantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van 0,472 mm mm (
    • ): Maximale snijlengte: 3,579″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
    • totale lengte (OAL): 4,72″
    • hellingshoek maximum (RMPX): 1 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen