MM S-A-H065-C6-T15 MULTI-MASTER Threaded Connection Shanks with a CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Adaptation

Artikelnummer: 3181257
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie MULTI-MASTER
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3181257
    EAN/GTIN 7291075348101
    Nummer fabrikant 3181257
    L-nummer L24070 50

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, montagedraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T15, totale lengte (OAL) 38 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 23,9 mm
    • Max. Lichaamslengte (LBX) 43 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15
    • Totale lengte (OAL) 38 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen