SOF45WG D200-12-60-R26 Heavy Duty 45° Face Mills Carrying Wedge Clamped Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Artikelnummer: 3181251
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181251
EAN/GTIN 7291075379891
Nummer fabrikant 3181251
L-nummer L23980 106

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 218,8 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, naafdiameter (DHUB) 180 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 60 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 204,1 mm
  • Diameter (DC/DCX) 218,8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 218,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 180 mm
  • Voer de naam (MIID) ONMU 100816-N-HL in
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 44 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen