SDN D160-1723-40-CALN13 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying T490 LNHT 1306PNTR/L Inserts

Artikelnummer: 3181235
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181235
EAN/GTIN 7291075327205
Nummer fabrikant 3181235
L-nummer L23980 2477

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 49.5 mm, Cutting Diameter (DC) 161 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Cutting Width Maximum (CWX) 23 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 17.5 mm, Flute Count (NOF) 10, Hub Diameter (DHUB) 56 mm, Overall Length (OAL) 26 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 49,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 161 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 23 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 17,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Naafdiameter (DHUB) 56 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.