• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

T490 LNAT 1306 PN-W IC808 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5667702
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667702
EAN/GTIN 7291075229301
Nummer fabrikant 5667702
L-nummer L23970 176

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 0,5 mm, lengte snijelement (INSL) 14,2 mm, dikte snijelement (S) 13,1 mm, breedte snijelement (W1) 6,65 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Figuur 1.
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 13,1 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,65 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,18 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,12 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen