SDN D200-1925-50-CALN15 Full Slot Disk Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying Tangentially Mounted LN 1506 Inserts

Artikelnummer: 3181190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181190
EAN/GTIN 7291075201888
Nummer fabrikant 3181190
L-nummer L23980 2446

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 61.5 mm, Cutting Diameter (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Cutting Width Maximum (CWX) 25.6 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 18.9 mm, Flute Count (NOF) 14, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 26 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 61,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 200 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 14
  • Naafdiameter (DHUB) 70 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles