FDN D125-1419-32R-CALN11 Full Slot Flange Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying Tangentially Mounted LN 1106 Inserts

Artikelnummer: 3181148
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181148
EAN/GTIN 7291075228076
Nummer fabrikant 3181148
L-nummer L23980 2432

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 34 mm, Cutting Diameter (DC) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Cutting Width Maximum (CWX) 19.5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 14 mm, Flute Count (NOF) 8, Hub Diameter (DHUB) 65 mm, Overall Length (OAL) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 34 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 19,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 65 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • Effectieve lengte (LU) 28,2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen