F45LN D8.00-14-2.50-R-N15 45° vlakfrees met tangentiale LN1506... beitelplaatjes

Artikelnummer: 3181107
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181107
EAN/GTIN 7291075152920
Nummer fabrikant 3181107
L-nummer L23980 3128

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • Afmeting diameter machinezijde (DCONMS): 2-1/2″
  • Diameter (DC/DCX): 8,79″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 14
  • Hub diameter (DHUB): 5,31″
  • Overall lengte (OAL): 2-1/2″.

Kenmerk:

  • Arbor type C
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC): 8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 8.79″
  • Maks. skærediameter (DCX): 8.79″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 14
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.3″
  • Navdiameter (DHUB): 5.31″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): LNKX 150608AN-N PL
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.