HOF D6.0-9-2.00-R07 vlakfrezen voor achthoekige ronde en snel aanvoerende gesegmenteerde radiussen

Artikelnummer: 3181048
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181048
EAN/GTIN 7291075180381
Nummer fabrikant 3181048
L-nummer L23980 2105

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6,49″, Cutting item Count (CICT) 9, Hub diameter (DHUB) 3,937″, totale lengte (OAL) 2,02″

Kenmerk:

  • Aanspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • snijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6,49″
  • snijdiameter maximum (DCX): 6,49″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijartikelen (CICT): 9
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,18″
  • Hub diameter (DHUB): 3,937″Identificatie van snijplaat OFMT 07T3-
  • totale lengte (OAL): 2,02″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 42 Degrees

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen