Veiligheidsspansleutel geveerd, met uitwerper 315 mm

Artikelnummer: 317810 315
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor houder-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor houder-⌀ 315 mm
Vierkant 14 mm
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 317810 315
EAN/GTIN 4019208054629
Nummer fabrikant 154376

Omschrijving

Uitvoering:

Met verend gelagerde huls die voorkomt dat de sleutel per ongeluk in de klauwplaat blijft steken.

Toepassing:

Voor klauwplaat nr. 310100312700.

Tip:

Voor klauwplaatgrootte 74 zie zeskantsleutel nr. 626000.