Veiligheidsspansleutel geveerd, met uitwerper 200 mm

Artikelnummer: 317810 200
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor houder-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor houder-⌀ 200 mm
    Vierkant 11 mm
    Producttype Spansleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 317810 200
    EAN/GTIN 4019208054605
    Nummer fabrikant 154374

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met verend gelagerde huls die voorkomt dat de sleutel per ongeluk in de klauwplaat blijft steken.

    Toepassing:

    Voor klauwplaat nr. 310100312700.

    Tip:

    Voor klauwplaatgrootte 74 zie zeskantsleutel nr. 626000.