Spanhuls voor cilinderschacht, Type / span-⌀: 4/40mm

Artikelnummer: 316260 4/40
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type / span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewenste span-⌀ vermelden 25, 32, 40, 50 mm
Geschikt voor nr. 316200 4/60
Lengte L 88 mm
60 mm
Kraagdikte 4 mm
Producttype Spanhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 316260 4/40
EAN/GTIN 4045197316776
Nummer fabrikant 136510

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van gereedschap met cilinderschacht.

Tip:

Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.