Spanhuls voor cilinderschacht 2/16 mm

Artikelnummer: 316260 2/16
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type / span-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewenste span-⌀ vermelden 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
Geschikt voor nr. 316200 2/40; 3/40
Lengte L 78 mm
40 mm
Kraagdikte 4 mm
Producttype Spanhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 316260 2/16
EAN/GTIN 4045197316677
Nummer fabrikant 136369

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van gereedschap met cilinderschacht.

Tip:

Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.