{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Buiten-⌀ A | 250 mm | |
Doorlaat E | 76 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 102 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 135 mm | |
Steekcirkel F | 224 mm | |
Centreer-⌀ B | 200 mm | |
Centreerdiepte C | 6 mm | |
Spansleutelvierkant K | 14 mm | |
Gewicht | 31 kg | |
Producttype | Combi-vierklauw |
Artikelnummer | 315635 250 | |
EAN/GTIN | 5907412202839 | |
Nummer fabrikant | 354605030900 |