Combi-vierklauw cilindrische opname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A / conus: 125mm

Artikelnummer: 315635 125
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 702-4
Buiten-⌀ A 125 mm
Doorlaat E 38 mm
Hoogte zonder bekken H1 75 mm
Hoogte met bekken H2 95 mm
Steekcirkel F 108 mm
Centreer-⌀ B 95 mm
Centreerdiepte C 4 mm
Spansleutelvierkant K 9 mm
Gewicht 6 kg
Producttype Combi-vierklauw

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 315635 125
Kopiëren
EAN/GTIN 5907412202808
Kopiëren
Nummer fabrikant 354605005700
Kopiëren
Fabrikant Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com

Omschrijving

Uitvoering - afbeelding:

Enkele verstelling van de gecombineerde bekken.
Centrische verstelling van de bekken.

Toepassing:

Gecombineerde spanmogelijkheid door twee verschillende bekverstellingen:
a) Centrische verstelling van de basisbekken (aandrijvingen in het lichaam);
b) Enkele verstelling van de opzetbekken.

Daardoor kunnen onregelmatig gevormde werkstukken zoals op een spanplaat worden gespannen. De spiraalring voor de bekverstelling is gehard, de flanken van de spiraal en de draadflanken van de basisbekken zijn aan beide kanten geslepen.
Met cilindrische centreeropname DIN 702-4. De klauwplaat wordt vanaf de achterkant op een flens geschroefd en deze wordt op de spindel bevestigd.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

Gietijzer

Levering:

Inclusief:
1 set = 4 geharde basisbekken.
1 Set = 4 geharde omkeerbekken (als boor- en draaibekken te gebruiken).
1 Spansleutel.