{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 200 mm | |
Lengte L | 69 mm | |
Breedte B | 20 mm | |
Hoogte H | 53,5 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 315000 200 | |
EAN/GTIN | 4019208038773 | |
Nummer fabrikant | 110160 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorbekken, set 3-delig, hard 200
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
|
|
Breedte B | 20 mm | 25 mm |
Voor klauwplaattype | 200 mm | 200 mm |
Hoogte H | 53,5 mm | 54 mm |
Lengte L | 69 mm | 85 mm |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken | Vlakke-spiraalhouderbekken |