{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 100 mm | |
Lengte L | 48 mm | |
Breedte B | 14 mm | |
Hoogte H | 33,5 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken |
Artikelnummer | 315000 100 | |
EAN/GTIN | 4019208038735 | |
Nummer fabrikant | 110156 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorbekken, set 3-delig, hard, Voor klauwplaattype: 100
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
|
|
Breedte B | 14 mm | 15 mm |
Voor klauwplaattype | 100 mm | 100 mm |
Hoogte H | 33,5 mm | 32 mm |
Lengte L | 48 mm | 42 mm |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouderbekken | Vlakke-spiraalhouderbekken |