HM390 ETP D25-3-L39-C3-10 90° Endmills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3139873
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELI3MILL
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3139873
    EAN/GTIN 7291075348514
    Nummer fabrikant 3139873
    L-nummer L23980 2154

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 74 mm, Shank Type CAMFIX, Shank Type CAMFIX, Usable Length (LU) 39 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CAMFIX
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 3
    • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Functionele lengte (LF) 55 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) HM390 TPKT 1003PDR
    • Totale lengte (OAL) 74 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 2,9 graden
    • CAMFIX-as contactdoos
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
    • Effectieve lengte (LU) 39 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen