Basisplaat 200 mm

Artikelnummer: 313910 200
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte A 300 mm
Breedte B 234 mm
Hoogte H 32 mm
Groefbreedte S 18 mm
Steekcirkel F 176 mm
Doorlaat E 130 mm
Totaalgewicht 7,5 kg
Producttype GRONDPLAAT

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313910 200
EAN/GTIN 5907412203713
Nummer fabrikant 329450050900

Omschrijving

Uitvoering:

Basisplaat met langssleuf voor het exact en snel uitlijnen van de houder. Via spangroeven gemakkelijk te bevestigen op de machinetafel.

Toepassing:

Voor het bevestigen van klauwplaten met cilindrische centreeropname DIN 6350.

Levering:

T-groefstukken, bevestigingsbouten.