Basisplaat, Voor klauwplaattype: 160mm

Artikelnummer: 313910 160
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte A 250 mm
Breedte B 190 mm
Hoogte H 28 mm
Groefbreedte S 14 mm
Steekcirkel F 140 mm
Doorlaat E 90 mm
Totaalgewicht 4,8 kg
Producttype GRONDPLAAT

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313910 160
EAN/GTIN 5907412203706
Nummer fabrikant 329450040700

Omschrijving

Uitvoering:

Basisplaat met langssleuf voor het exact en snel uitlijnen van de houder. Via spangroeven gemakkelijk te bevestigen op de machinetafel.

Toepassing:

Voor het bevestigen van klauwplaten met cilindrische centreeropname DIN 6350.

Levering:

T-groefstukken, bevestigingsbouten.