{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 210 mm | |
Lengte L | 98 mm | |
Breedte B | 35 mm | |
Hoogte H | 40 mm | |
Boringafstand a | 15 mm | |
Boringafstand b | 22 mm | |
Groefbreedte D | 17 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M12 | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313455 210 | |
EAN/GTIN | 2050001929594 | |
Nummer fabrikant | 0120153 |