{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 165 mm | |
Lengte L | 80 mm | |
Breedte B | 35 mm | |
Hoogte H | 40 mm | |
Boringafstand a | 15 mm | |
Boringafstand b | 20 mm | |
Groefbreedte D | 14 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M10 | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313455 165 | |
EAN/GTIN | 2050001929587 | |
Nummer fabrikant | 0120152 |