{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 250 mm | |
Lengte L | 120 mm | |
Breedte B | 50 mm | |
Hoogte H | 80 mm | |
Boringafstand a | 30 mm | |
Boringafstand b | 28 mm | |
Groefbreedte D | 21 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M16 | |
Ook geschikt voor klauwplaattype | 315 mm | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313415 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929495 | |
Nummer fabrikant | 0120105 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Opzetbekkenset 3-delig 250
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
|
|
Boringafstand a | 30 mm | 15 mm |
Boringafstand b | 28 mm | 25 mm |
Voor klauwplaattype | 250 mm | 250 mm |
voor schroefdraad DIN 912 | M16 | M16 |
Hoogte H | 80 mm | 54 mm |
Lengte L | 120 mm | 95 mm |
Groefbreedte D | 21 mm | 21 mm |