{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 250 mm | |
Lengte L | 95 mm | |
Breedte B | 45 mm | |
Hoogte H | 54 mm | |
Boringafstand a | 15 mm | |
Boringafstand b | 25 mm | |
Groefbreedte D | 21 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M16 | |
Ook geschikt voor klauwplaattype | 315 mm | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313405 250 | |
EAN/GTIN | 4062406699185 | |
Nummer fabrikant | 313405 250 |