Opzetbekkenset, 3-delig 400

Artikelnummer: 313405 400
Prijs instellen 3 Stuk (55,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 130 mm
Breedte B 50 mm
Hoogte H 80 mm
Boringafstand a 20 mm
Boringafstand b 31 mm
Groefbreedte D 25,5 mm
voor schroefdraad DIN 912 M20
Ook geschikt voor klauwplaattype 500/630 mm
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313405 400
EAN/GTIN 4019208193434
Nummer fabrikant 313405 400

Omschrijving

Uitvoering:

Spanbekken met spitse vertanding 1/16 inch × 90°.
Nauwkeurige groef en vertanding, niet-gebruineerd.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.